首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
批头类
标准批头
加长批头
批头套装
手动旋柄换头工具
旋具手柄
配件及其他批头类
批头套装
SmartCase 批头套装 59 件套 部件数量 59
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
SmartCase 批头套装 59 件套 部件数量 59
商品编号
676182 59
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HAZET/哈蔡特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
标准批头
加长批头
批头套装
手动旋柄换头工具
旋具手柄
配件及其他批头类
同类其他品牌
HOLEX/好力士
HAZET/哈蔡特
wiha/威汉
PB SWISS TOOLS
Wera/维拉
BOOHER/宝合
最近浏览
清空
SmartCase 批头套装 59 件套 部件数量 59
¥2589.61 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:SmartCase 批头套装 59 件套 部件数量 59
商品编号:676182 59
驱动型式:6 角套筒|6 角螺丝刀|一字头螺丝起子|十字头螺丝起子|米字头螺丝起子|螺丝刀,配套用于 Torx? 螺栓
部件数量:59
可收回到手柄中的伸缩刀片:否
适合机器:否
批头六角柄:C 6.3|E 6.3
产品类别:批头工具
更多参数>>
内容
1/4 英寸批头接头
1/4 英寸六角套筒扳手套筒,规格尺寸 5.5;6;7;8;10;11;12;13
1/4 英寸批头用 HiPer 细齿可切换棘轮扳手
内六角螺栓用L扳手,规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6
内六角螺栓用批头,短款,规格尺寸 4;5;6
内六角螺栓用批头,长款,规格尺寸 3;4;5;6
内六角螺栓用批头,中款,规格尺寸 3;4
一字槽螺丝刀批头,规格尺寸 0.4×1.5,中长款,规格尺寸 0.8×5.5,长款,规格尺寸 0.8×5.5
十字槽螺丝刀批头,规格尺寸 PH1、PH2、PH3
十字槽螺丝刀批头,中长款,规格尺寸 PH2
十字槽螺丝刀批头,长款,规格尺寸 PH1;PH2
米字头螺丝刀批头,规格尺寸 PZ1;PZ2
米字头螺丝刀批头,中长款,规格尺寸 PZ2
米字头螺丝刀批头,长款,规格尺寸 PZ1;PZ2
内 Torx® 螺栓用螺丝刀批头,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
内 Torx® 螺栓用螺丝刀批头,中长款,规格尺寸 TX20;TX25;TX30
内 Torx® 螺栓用螺丝刀批头,长款,规格尺寸 TX20;TX25;TX30
2 个转接头 1/4 英寸 (6.3) 至 1/4 英寸 (6.3)
转接头 1/4 英寸 (6.3) 至 1/4 英寸(四方)
技术说明
“德国制造”研发和生产。
创新设计的紧凑型可折叠工具套装。
材料方便擦拭,触感舒适。
兼具纤薄轻便软触表面(黑色)的优势与硬壳工具箱的坚固性。
耐用坚固的夹紧支架——工具不会飞散与发出异响。
磁性锁——快速打开,无磨损。
稳固,方便存放工具。
以尽量小空间存放尽量多数量的工具,一目了然。
清晰布局,方便取用工具——可选择摊平或立起(类似于平板电脑套)。
规格参数
驱动型式
6 角套筒|6 角螺丝刀|一字头螺丝起子|十字头螺丝起子|米字头螺丝起子|螺丝刀,配套用于 Torx? 螺栓
部件数量
59
可收回到手柄中的伸缩刀片
否
适合机器
否
批头六角柄
C 6.3|E 6.3
产品类别
批头工具
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订