咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密批头产品系列 10 件套 部件数量 10
商品编号
675621 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密批头产品系列 10 件套 部件数量 10
商品编号:675621 10
驱动型式:十字头螺丝起子|米字头螺丝起子|螺丝刀,配套用于 Torx? 螺栓|一字头螺丝起子
部件数量:10
操作工具:否
颜色代码:否
批头六角柄:E 6.3
产品类别:批头工具

更多参数>>

内容
批头刀身 E 6.3(1/4 英寸),经分类整理。

Content table use
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于十字头: 编号 674205,各 1 件,规格尺寸 1;2
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于米字头: 编号 674225,各 1 件,规格尺寸 1;2
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 编号 674248,各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于一字头: 编号 674257,各 1 件,规格尺寸 4;6.25

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加