咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于六角头的精密批头,1/4 英寸,C 6.3 六角 4 mm
商品编号
675290 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于六角头的精密批头,1/4 英寸,C 6.3 六角 4 mm
商品编号:675290 4
驱动型式:六角螺丝起子
从动侧金刚石涂层:否
总长度:25
适合机器:否
带固定环:否
六角:4.0
批头六角柄:C 6,3
系列:精密批头
产品类别:批头工具

更多参数>>

应用
适用于内六角螺栓 DIN 7426 或 DIN ISO 2351-3。

材料
采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。

标准
DIN ISO 1173。

技术说明
可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
在高硬度材料的表面上压印有弹性和韧性标识,使用寿命长。高精密传动刀尖可以使螺丝和 Anti-Cam-Out 完美配合。纳米涂层同时具有颜色编码和出色的防锈作用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加