咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx 批头 杆 E 6.3 TX15
商品编号
674248 TX15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Torx 批头 杆 E 6.3 TX15
商品编号:674248 TX15
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
从动侧金刚石涂层:否
总长度:50
大容器盛放,100 件套:否
适合机器:否
批头六角柄:E 6,3
Torx 星形轮廓:TX15
系列:精密批头
产品类别:批头工具

更多参数>>

应用
用于带 Torx® 星形头的螺丝。

材料
采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。

标准
DIN ISO 1173

技术说明
可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 – 675050 上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加