咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角批头 带球头 柄 E6,3mm
商品编号
674243 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角批头 带球头 柄 E6,3mm
商品编号:674243 3
驱动型式:六角螺丝起子
从动侧金刚石涂层:否
总长度:50
适合机器:否
带固定环:否
六角:3.0
批头六角柄:E 6,3
产品类别:批头工具

更多参数>>

应用
适用于 DIN 7426 内六角螺栓。

材料
铬钒特种合金钢,高强度。

标准
DIN ISO 1173

技术说明
带有球头和螺钉固定弹簧 MagicRing®,能够可靠地固定内六角螺钉。
可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 – 675050 上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加