咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TY 批头系列,8 件套,1/4 英寸 C 6.3 29 mm 部件数量 8
商品编号
674161 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TY 批头系列,8 件套,1/4 英寸 C 6.3 29 mm 部件数量 8
商品编号:674161 8
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
部件数量:8
操作工具:否
批头长度:29
颜色代码:否
产品类别:批头工具

更多参数>>

优点
彩色批头可以方便且快速地进行搜寻,而凭借彩色面层,即使是在黑暗中也可以用紫外线清晰地进行查找

Content table use
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX25;TX30;TX40;
2 件,规格尺寸 TX20
连接杆: 1 件

提示
请通过编号 081518 UV-LED 下查找匹配的 UV 手电筒 LED / UV。

技术说明
和 25 mm 长的批头相比,29 mm 长的 TY® 批头额外多出了 4 mm 的长度,因而加长了扭力区域,继而也就延长了批头的使用寿命。特别适用于性能强劲的电动螺旋钻和冲击扳手。使用 BitBuddy® 塑料夹套存放,实现了舒适的单手操作,可以直接将批头从夹套安装到电动螺丝起子上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加