咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击螺丝起子套装 KK900 部件数量 19
商品编号
673010 19
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击螺丝起子套装 KK900 部件数量 19
商品编号:673010 19
驱动型式:十字头螺丝起子|米字头螺丝起子|6 角螺丝起子|螺丝起子,配套用于 Torx? 螺栓|一字头螺丝起子
螺丝起子数量:18
部件数量:19
包括铰刀刀身:否
制造商名称:KK 900 套装 1
盖帽可转动:否
棘轮功能:否
伸缩手柄:否
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

优点
冲击螺丝刀和螺丝起子功能可根据需要切换。

Supplied with table use
十字头冲击式螺丝起子批头,70 mm: 各 1 件,PH1;PH2;PH3
米字头冲击式螺丝起子批头,70 mm: 各 1 件,PZ1;PZ2;PZ3
适用于六角头的冲击式螺丝起子,70 mm: 各 1 件,3;4;5;6 mm
适用于 Torx 的冲击式螺丝起子批头,70 mm: 各 1 件,TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
适用于一字头的冲击式螺丝起子,70 mm: 各 1 件,4;5.5;6.5 mm
冲击式螺丝起子握柄: 1 件

技术说明
用于松开顽固的螺栓连接。锤击脉冲转换为旋转动作,松开力矩约为 25 Nm。连续刀刃可确保无损的动力传递。
与带 1/4 英寸外六角驱动的特别硬化和超硬钻头一起使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加