咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手持冲击钻螺丝起子套件,装在金属盒中 组件内容 5
商品编号
673000 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手持冲击钻螺丝起子套件,装在金属盒中 组件内容 5
商品编号:673000 5
驱动型式:十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子
部件数量:5
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
是通过锤击松开紧固的螺丝钉的理想工具,也适用于特别牢固的旋紧螺丝。

Content table use
握柄,配有连接件,类似于编号 676945: 1 件规格尺寸 2/16
一字头刀身: 9;11 mm
十字头刀身: 规格尺寸 2;3

技术说明
实心的手柄,带有内六角,用于安装可以更换的插入式刀头。可以双向操作。夹持口(5/16 英寸)可以拆装,因而也可以直接使用带有 1/2 英寸驱动四方头的套筒扳手套装。
适用的备用刀头参见编号 675400 − 675470。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加