咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子套件 微型 Kraftform 手柄,ESD 螺丝起子数量 4/2
商品编号
669924 4/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子套件 微型 Kraftform 手柄,ESD 螺丝起子数量 4/2
商品编号:669924 4/2
驱动型式:一字头螺丝起子 | 十字头螺丝起子
螺丝起子数量:6
静电性能:EGB/ESD
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于在有静电放电危险的区域加工电子元器件。

提示
25 件套 ESD“Big Pack”可通过编号 669924 规格尺寸 25 订购。

供货范围
6 件套,装于塑料托架中。
各 1 把一字头螺丝起子,编号 669900 规格尺寸 1.2;1.5;1.8;2.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 669905 规格尺寸 0;1。

技术说明
手柄带有可旋转的定心盖和快速旋转部分。刀身由特种钢制成。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
符合人机工程学原理的多组份手柄。
  • 可轻松旋转的罩盖能够固定食指指尖,实现精准操作。
  • 外形极佳的快速旋转区可确保拧紧过程快速而高效。
  • 力区可传递更高的扭矩,刀身采用高品质工具钢材质,亚光镀铬表面,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加