咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头弯头螺丝起子 十字头规格 2
商品编号
669400 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十字头弯头螺丝起子 十字头规格 2
商品编号:669400 2
驱动型式:十字头螺丝起子
用于螺丝直径_范围起始:3.1
用于螺丝直径_范围结束:5.2
总长度:125
十字头规格:2
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
两个尖头,90° 弯角。PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。滚花柄在潮湿或多油环境下实现可靠抓握。切刃 45° 错位。用于带十字头的螺丝。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加