咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合型面螺丝刀 SwissGrip 整体绝缘 1
商品编号
668390 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合型面螺丝刀 SwissGrip 整体绝缘 1
商品编号:668390 1
滚动保护:否
驱动型式:米字头/一字头组合刃型螺丝起子
总长度:175.0
刀杆长度:80.0
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
型面规格:1
米字 ? 一字槽:1 − 0.7×4.5
系列:Classic VDE
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。
组合型螺丝起子的驱动头能够完美地配合 PlusMinus 螺钉(米字头/十字头组合),这种螺钉主要用在电力安装组件上。

技术说明
手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝刀都会在水浴中逐一经过抗击穿测试。
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加