咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子,适用于米字头,Classic VDE 完全绝缘 十字头规格 3
商品编号
668380 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝起子,适用于米字头,Classic VDE 完全绝缘 十字头规格 3
商品编号:668380 3
驱动型式:米字头螺丝起子
用于螺丝直径:5.3−7.2
总长度:270
刀杆长度:150
十字头规格:3
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
系列:Classic VDE
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。

技术说明
手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝刀都会在水浴中逐一经过抗击穿测试。
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
刀身由 PB Swiss 特种工具合金制成,在特别的韧度下具有最高的硬度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加