咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄 螺丝起子数量 3
商品编号
668160 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄 螺丝起子数量 3
商品编号:668160 3
滚动保护:否
驱动型式:米字头螺丝起子
螺丝起子数量:3
操作六角段:否
一片式刀杆:否
盖帽可转动:否
短螺丝起子:否
长刀头规格:否
缩径刀头直径,前部:否
冲击帽:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把扳手编号 668150: 规格尺寸 1;2;3

技术说明
“multicraft”强力握柄,采用透明的抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用沾有油渍的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加