咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,带圆钢刀身 十字头规格 2
商品编号
668260 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,带圆钢刀身 十字头规格 2
商品编号:668260 2
驱动型式:十字头螺丝起子
用于螺丝直径:3.1 − 5.2
总长度:205
制造商名称:350 PH
刀杆长度:100
刀身尖端:Lasertip
十字头规格:2
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分,方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
Wera Lasertip 刀杆采用高合金特种钢材质,带有具有一定微观粗糙度的驱动顶尖,化学镀镍。(规格尺寸 0;1S;2S,不采用 Lasertip,带有黑色驱动顶尖)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加