咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,带塑料手柄 十字头规格 1K
商品编号
668200 1K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,带塑料手柄 十字头规格 1K
商品编号:668200 1K
驱动型式:米字头螺丝起子
用于螺丝直径:2.1 − 3
总长度:75
刀杆长度:30
十字头规格:1K
系列:Classic
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
米字型螺丝起子用于米字和 Supadriv 十字螺丝。

技术说明
“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

技术说明
短型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加