咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝刀套装,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 螺丝起子数量 4
商品编号
667796 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十字头螺丝刀套装,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 螺丝起子数量 4
商品编号:667796 4
滚动保护:否
驱动型式:十字头螺丝起子
螺丝起子数量:4
操作六角段:否
一片式刀杆:否
盖帽可转动:否
短螺丝起子:否
长刀头规格:否
缩径刀头直径,前部:否
冲击帽:否
系列:SwissGrip
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把螺丝刀,编号 667795: 规格尺寸 0;1;2;3

供货范围
配有墙装托架。

技术说明
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料提升了化学和机械稳定性。
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加