咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝刀,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 十字头规格 0
商品编号
667795 0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十字头螺丝刀,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 十字头规格 0
商品编号:667795 0
驱动型式:十字头螺丝起子
用于螺丝直径:至 2
总长度:140
刀杆长度:60
十字头规格:0
系列:SwissGrip
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料提升了化学和机械稳定性。
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加