咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,配有双组分 SwissGrip 手柄 ESD 部件数量 10
商品编号
667605 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,配有双组分 SwissGrip 手柄 ESD 部件数量 10
商品编号:667605 10
驱动型式:一字头螺丝起子 | 十字头螺丝起子
螺丝起子数量:8
部件数量:10
包括铰刀刀身:是
静电性能:EGB/ESD
制造商名称:SwissGrip ESD 可更换握柄
盖帽可转动:否
棘轮功能:否
伸缩手柄:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
一字头刀身,编号 659928: 规格尺寸 4;5.5;6.5;8
十字头刀身,编号 659921: 规格尺寸 1 和 2
铰刀刀身,编号 667640: 1 件
细牙螺丝起子(一字),编号 664415: 规格尺寸 2.5 和 3
塑料握柄: 1 件

供货范围
配套提供织物卷袋。

技术说明
强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯,用于安接各种不同的刀身,即使用粘油的手,仍极易抓握。满足 ESD 要求。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。一字头刀身具有扁平刀刃,因此与标准化螺丝槽口精确匹配。十字头刀杆的刀头经铣削,具有高精度尺寸。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加