咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配用螺丝刀组 部件数量 11
商品编号
667400 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装配用螺丝刀组 部件数量 11
商品编号:667400 11
驱动型式:十字头螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 米字头螺丝起子 | 六角螺丝起子 | 一字头螺丝起子
部件数量:11
包括铰刀刀身:否
总长度:175
制造商名称:88/1
盖帽可转动:否
刀杆长度:100
棘轮功能:否
伸缩手柄:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
2 个一字头刀身: 4×0.6 / 6×1;5×0.8 / 7×1.2
1 根十字头刀身: 规格尺寸 1 / 规格尺寸 2
1 根米字头刀身: 规格尺寸 1 / 规格尺寸 2
3 根六角头刀杆: 4 / 4;5 / 5;6 / 6 mm(1 侧为球头)
3 个 Torx® 刀身: TX10 / TX15;TX20 / TX25;TX30 / TX40
强力握柄,编号 667410: 1 件

供货范围
配套提供纺织折叠袋。

技术说明
强力型握柄,采用抗冲击塑料材质,可以安装不同规格的刀身。六角形刀身,采用特种钢,韧性和硬度俱佳。表面亚光镀铬,尖端呈灰色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加