咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型强力 VDE 24 全能型产品系列 部件数量 24
商品编号
667264 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型强力 VDE 24 全能型产品系列 部件数量 24
商品编号:667264 24
驱动型式:一字头螺丝起子|十字头螺丝起子|米字头螺丝起子|螺丝刀,配套用于 Torx? 螺栓|6 角套筒
部件数量:24
包括铰刀刀身:否
盖帽可转动:否
棘轮功能:否
伸缩手柄:否
产品类别:螺丝刀

更多参数>>

Content table use
一字头刀身: 各 1 件,规格尺寸 0.4×2.5、0.6×3.5、0.8×4.0、1.2×6.5 mm
十字头刀身: 规格尺寸 1;2
米字头刀身: 规格尺寸 1;2
Torx® 刀身: 规格尺寸 TX15;TX20;TX25
套筒扳手套筒 1/4 英寸,用于外六角: 规格尺寸 5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13 mm
转接刀身,方形驱动头(1/4 英寸: 1 件
具有棘轮功能的 Kraftform T 形手柄: 1 件
具有棘轮功能的强力型手柄: 1 件
用于更换刀杆的力配合型手柄,编号 667411: 1 件

技术说明
Kraftform 手柄,配备棘轮功能和精密啮合,实现低返回角。易于操作的转换环。松开和拧紧螺钉,即使缺少阻力,也可借助“旋转”功能。六角防滚动保护。Kraftform 棘轮 T 形手柄,带自由旋转护套和方形驱动头(1/4 英寸)。
所有内容物完全绝缘,最高可承受 1000 V 的电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加