咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,6 件套 螺丝起子数量 13
商品编号
667270 13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,6 件套 螺丝起子数量 13
商品编号:667270 13
驱动型式:十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 米字头螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
螺丝起子数量:13
手柄规格:带软化区的抗冲击塑料(一字头规格尺寸 3.5 除外)
操作六角段:是
一片式刀杆:是
制造商名称:Big Pack 900
冲击帽:是的,除了一字头规格 3.5
手柄材料:抗冲击塑料
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
13 件套,装于 2 个塑料托架中。
各 1 把一字头螺丝起子,编号 660300 规格尺寸 3.5;4.5;5.5;7;9。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668300 规格尺寸 1;2;3。
各 1 把米字头螺丝起子,编号 668305 规格尺寸 1;2;3。
各 1 件 Torx® 螺丝起子,规格尺寸 TX20;TX25。

技术说明
手柄采用抗冲击塑料材质,内嵌柔软区域。冲击帽和扳手辅助(一字头规格尺寸 3.5 除外)。6 角刀杆由特种钢制成,延续至手柄末端(一字头规格尺寸 3.5 不连续)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加