咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDE 系列“speedE II”套装 1 型号 1
VDE 系列“speedE II”套装 1 型号 1
商品编号
667268 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VDE 系列“speedE II”套装 1 型号 1
商品编号:667268 1
驱动型式:一字头螺丝起子 | 米字头/一字头组合刃型螺丝起子
蓄电池可更换:是
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:1.5
蓄电池电压:4.2
部件数量:7
放置于:塑料盒
供电:蓄电池驱动
最大拧紧扭矩:1.0
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
所含充电电池数量:2
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
电动螺丝起子把手 speedE® II
1× slimBit SL 0.6×3.5;刀身长度:75 mm。
1 个 PowerBit SL/PZ2;刀身长度:75 mm。
USB 充电器(无电源适配器)。
2 个可重复充电的锂离子充电电池。
在坚固的塑料盒 L-BOXX® Mini 内

技术说明
通过 2 档功率的电动拧螺丝加快作业:0.4 Nm 和 1.0 Nm。由此开辟全新应用范围。两档功率集成有材料保护功能,在达到拧紧扭矩 0.4 Nm 或 1.0 Nm 后关闭拧螺丝功能。可手动继续拧紧,无需用电动棘轮重新拧。用户的手劲确定了最大拧紧力矩。集成的环形 LED 确保在拧接期间充分照亮螺栓。刀身和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加