咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和米字头,VDE 完全绝缘 螺丝起子数量 4/2
商品编号
667071 4/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和米字头,VDE 完全绝缘 螺丝起子数量 4/2
商品编号:667071 4/2
驱动型式:一字头螺丝起子 | 米字螺丝刀
螺丝起子数量:6
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
系列:Classic VDE
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
各 1 把一字头螺丝起子,编号 663000 规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5。
各 1 把米字头螺丝起子,编号 668380 规格尺寸 1 和 2。

技术说明
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和抗高冲击的聚丙烯芯体。手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加