咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用螺丝起子套装 一字和十字 螺丝起子数量 6/2
商品编号
667000 6/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用螺丝起子套装 一字和十字 螺丝起子数量 6/2
商品编号:667000 6/2
驱动型式:十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子
螺丝起子数量:8
系列:multicraft
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
各 1 把一字头螺丝起子,编号 660900 规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5;8;10。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668100 规格尺寸 1;2。

技术说明
“multicraft”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。 刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加