咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽形螺帽螺丝刀 刀身直径 11 mm
商品编号
666600 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:槽形螺帽螺丝刀 刀身直径 11 mm
商品编号:666600 11
驱动型式:开槽螺母
用于螺母:M6
总长度:220
刀身直径:11.0
刀杆长度:110.0
孔径:6.4
凸榫厚度 a:2.5
系列:Classic
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于符合 DIN 546 标准的开槽螺母。

材料
刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,表面镀镍并镀铬。

技术说明
“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。管状刀杆,头部带有特别深的凹槽,用于中间突出的部位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加