咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宽扁型圆头螺丝起子,短型 刀杆长度 45 mm
商品编号
664311 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宽扁型圆头螺丝起子,短型 刀杆长度 45 mm
商品编号:664311 45
总长度:100
制造商名称:SwissGrip
刀杆长度:45
表面:镀镍和镀铬
手柄材料:抗冲击聚丙烯
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于无破坏地拧出塑料螺栓和堵头(例如电池盒盖)。

提示
刀片直径约为 23 mm,厚度为 1.6 mm 且向后逐渐增加。

技术说明
强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加