咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬币螺丝刀 刀身长度 45 mm
商品编号
664312 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬币螺丝刀 刀身长度 45 mm
商品编号:664312 45
总长度:150
刀杆长度:45
表面:镀镍和镀铬
手柄材料:抗冲击聚丙烯
系列:SwissGrip
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于无破坏地拧出塑料螺栓和堵头(例如电池盒盖)。

技术说明
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料提升了化学和机械稳定性。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加