咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,带长刀身 刀刃宽度 b × 刀身长度 4X150 mm
商品编号
663700 4X150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,带长刀身 刀刃宽度 b × 刀身长度 4X150 mm
商品编号:663700 4X150
驱动型式:一字头螺丝起子
总长度:245
刀身编号:2
刀杆长度:150
刀刃宽度 b:4.0
刀刃厚度 a:0.6
系列:Classic
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

材料
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

技术说明
“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加