咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头标准螺丝起子套装,带塑料手柄 螺丝起子数量 9
商品编号
662010 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头标准螺丝起子套装,带塑料手柄 螺丝起子数量 9
商品编号:662010 9
滚动保护:否
驱动型式:一字头螺丝起子
螺丝起子数量:9
操作六角段:否
一片式刀杆:否
防爆:否
盖帽可转动:否
短螺丝起子:否
长刀头规格:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把扳手编号 662000: 规格尺寸 2x70;2.5;3.5;4;5.5;6.5;8;10;13

提示
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证标准螺丝刀具有最长的使用寿命。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。

标准
类似于 DIN 5265,型式 A。

技术说明
刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。呈平面平行的分级刀刃。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加