咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头不锈钢螺丝起子,配有强力握柄 刀刃宽度 b 6,5 mm
商品编号
662500 6,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头不锈钢螺丝起子,配有强力握柄 刀刃宽度 b 6,5 mm
商品编号:662500 6,5
驱动型式:一字头螺丝起子
总长度:255
制造商名称:3334
刀杆长度:150
刀刃宽度 b:6.5
刀刃厚度 a:1.2
材料:不锈钢,INOX
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

提示
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证标准螺丝刀具有最长的使用寿命。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。

标准
DIN 5265 标准,型式 A。

技术说明
刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
Wera Lasertip 刀身,采用不锈钢,带有锥形刀刃和微观粗糙化处理的传动尖端(从规格 3.5 起)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加