咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,配有强力握柄 刀刃宽度 b 4 mm
商品编号
660100 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,配有强力握柄 刀刃宽度 b 4 mm
商品编号:660100 4
驱动型式:一字头螺丝起子
总长度:188
刀杆长度:90
刀刃宽度 b:4.0
刀刃厚度 a:0.8
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
  • 凭借金刚石涂层,具有超高的抗磨损性能和很小的顶推力。
  • 强力握柄确保快速而又符合人体工学要求的作业。
  • 内嵌柔软区域,实现高动力传输性能。
  • 防滚防护。
  • 盖子上带有驱动图标和规格标识。

应用
适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。

技术说明
多种坚固耐用的螺丝刀,带有锥形刀头(刀刃)和 6 角扳手。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀杆由特种钢制成,具有高硬度和特殊的韧性;刀头带有金刚石粉末涂层。规格尺寸 5.5 以上型号的六角刀头带有作为扳手辅助件的六角形平台,表层亚光镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加