咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子套装,配有强力握柄 和冲击帽 螺丝起子数量 5
商品编号
660310 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子套装,配有强力握柄 和冲击帽 螺丝起子数量 5
商品编号:660310 5
滚动保护:否
驱动型式:一字头螺丝起子
螺丝起子数量:5
操作六角段:否
一片式刀杆:否
防爆:否
盖帽可转动:否
短螺丝起子:否
长刀头规格:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把扳手编号 660300: 规格尺寸 3.5;4.5;5.5;7;9

技术说明
强力握柄由抗冲击塑料制成,带有软性嵌体和冲击帽(规格尺寸 12 和 14 不带软性嵌体;规格尺寸 3.5 不带冲击帽和贯通刀杆)。
由特种钢制成的六角刀杆,一直贯通到柄把末端。规格尺寸 4.5 以上型号,带有六角形平台,作为扳手辅助工具,表层亚光镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加