咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝刀套装,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 螺丝起子数量 6
商品编号
660043 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头螺丝刀套装,带三组分 SwissGrip Evo 手柄 螺丝起子数量 6
商品编号:660043 6
滚动保护:否
长刀头规格:否
系列:SwissGrip
手柄材料:合成橡胶
材料:PB Swiss Tools 特种合金
包装:墙装支架
冲击帽:否
表面:镀镍和镀铬
短螺丝起子:否
驱动型式:一字头螺丝起子
刀身尖端:黑色
盖帽可转动:否

更多参数>>

Content table use
各 1 把螺丝刀,编号 660042: 规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5;8;10 mm

供货范围
配有墙装托架。

技术说明
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。凭借改良款圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料化提高耐化学性和机械性。握柄带有“Rainbow”颜色标记,方便快速找到正确的驱动尺寸

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加