咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子 带 2K-SwissGrip 手柄 8 mm
商品编号
660040 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子 带 2K-SwissGrip 手柄 8 mm
商品编号:660040 8
驱动型式:一字头螺丝起子
钻柄规格:圆形
操作六角段:否
一片式刀杆:否
总长度:270
刀身编号:5
刀杆长度:160
刀身尖端:黑色
表面:镀镍和镀铬
冲击帽:否
刀刃宽度 b:8.0
刀刃厚度 a:1.2

更多参数>>

优点
  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸圆设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 滚动保护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

应用
适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。

技术说明
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿和沾有油污,仍可传递很大的扭矩。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加