咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝刀 带 multicraft 动力刀柄 3,5 mm
商品编号
660042 3,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝刀 带 multicraft 动力刀柄 3,5 mm
商品编号:660042 3,5
驱动型式:一字头螺丝起子
钻柄规格:圆形
总长度:180
刀身编号:1
刀杆长度:90
刀身尖端:黑色
表面:镀镍和镀铬
冲击帽:否
刀刃厚度 a:0.5
材料:PB Swiss Tools 特种合金
手柄材料:合成橡胶
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸球状设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 防滚防护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

技术说明
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。凭借改良款圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料化提高耐化学性和机械性。握柄带有“Rainbow”颜色标记,方便快速找到正确的驱动尺寸

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加