咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩螺丝起子支架 最大扭矩 500 cNm
扭矩螺丝起子支架 最大扭矩 500 cNm
商品编号
659991 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩螺丝起子支架 最大扭矩 500 cNm
商品编号:659991 500
读数可进行转换:Nm
扭力测量精度:±6
触发值可调节性:预设
反馈:触发的
触发值设置:预设
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
系列:Dinaplus
测量工具:机械式
测量技术:扭矩
最大扭矩-浮点-cN·m:500.0
拧紧方向:右向拧紧

更多参数>>

适用于
用于 Torx® 的可更换扳手头,编号 659995 和用于 Torx Plus® 的可更换扳手头,编号 659996 以及套装编号 659990。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加