咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装于铁盒内扭力倍增器 最大输出 2000 Nm
商品编号
659975 2000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装于铁盒内扭力倍增器 最大输出 2000 Nm
商品编号:659975 2000
直径D-整型:95
测量精度_范围起始:5.0
系列:MULTIPOWER MP300
测量工具:机械式
推荐的扭矩扳手/扭力范围:200
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数:1:12,5
过载保护:是
反转锁紧装置:是
测量精度_范围结束:5.0
最大输入:160
从动输出四方:1
最大输出:2000

更多参数>>

优点
扭力倍增器使得在杠杆力臂很小时即能传递很高扭力。

技术说明
在钢板箱中交付。

技术说明
机械式的手操扭力倍增器,实现受控条件下的螺钉拧紧。倍增器和支承采用高品质的钢材。带有过载保险机构,为齿轮箱提供保护。输入侧的驱动采用内四方,配套用于驱动式工具,例如棘轮头,横柄,扭力扳手。推荐使用扭力扳手进行操作,以便能够对装置的最大负载和螺钉拧紧参数进行控制。输出侧的驱动采用外四方,用于配套安装套筒扳手套筒(由于扭矩很大,因此推荐使用机用套筒扳手套筒)。
精密的行星式齿轮箱确保了精确的扭矩传递,精度可以长期稳定在 ±5%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加