咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自规格尺寸 1300 起的扭力倍增器装在塑料箱中 最大输出 2700 Nm
商品编号
659980 2700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自规格尺寸 1300 起的扭力倍增器装在塑料箱中 最大输出 2700 Nm
商品编号:659980 2700
直径D-整型:108
测量精度_范围结束:4.0
尺寸 R1:85
产品类别:扭矩扳手
测量工具:机械式
推荐的扭矩扳手/扭力范围:600
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数:1:5
过载保护:是
反转锁紧装置:否
测量精度_范围起始:4.0
从动输出四方:1
最大输入:540

更多参数>>

优点
扭力倍增器使得在杠杆力臂很小时即能传递很高扭力。

提示
编号 659980 规格尺寸 2000 和 7000 的备选支承装置承索。编号 659980 规格尺寸 2000 可按需提供,配套电子式测量值传感器。

技术说明
在塑料箱中交付。

技术说明
机械式的手操扭力倍增器,实现受控条件下的螺钉拧紧。倍增器和支承采用高品质的钢材。带有过载保险机构,为齿轮箱提供保护。输入侧的驱动采用内四方,配套用于驱动式工具,例如棘轮头,横柄,扭力扳手。推荐使用扭力扳手进行操作,以便能够对装置的最大负载和螺钉拧紧参数进行控制。输出侧的驱动采用外四方,用于配套安装套筒扳手套筒(由于扭矩很大,因此推荐使用机用套筒扳手套筒)。
特别精密的齿轮箱,带经过研磨的齿轮和珩磨的钻孔,确保扭矩传递的精度以及可再现性。独一无二的高精度,至少达到 ±4%。非常紧凑且轻巧的设计,使用寿命特别长,且无需维护保养。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加