咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 无刻度,ESD 最大扭矩 34 cNm
商品编号
659954 34
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 无刻度,ESD 最大扭矩 34 cNm
商品编号:659954 34
读数可进行转换:cNm
最大扭矩-浮点-cN·m:34.0
触发值可调节性:预设
反馈:触发的
触发值设置:无分度尺(需要测试仪)
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:钻套 1/4 英寸
测量工具:机械式
设定的扭力:0.1
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789
测量技术:扭矩

更多参数>>

功能
达到设定的扭力时,螺丝起子通过发出可听到和可感觉到的触发信号。释放力矩无限制。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
可提供 Rapidaptor 自由运转连接柄(编号 675035 规格尺寸 6.3F)。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
力配合型刀柄,用于轻松地传递要求的扭矩。带有 Rapidaptor 快装套筒,适用于带有 C 6.3 和 E 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
扭矩设定借助的是扭矩检验装置(编号 654300 − 654460)和六角套筒扳手 SW7(或者对于规格尺寸 600 为 SW10)。工厂交付时,螺丝起子已经预设定为最常用的扭矩参数值。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加