咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 无刻度,可更换刀身座 最大扭矩 200 cNm
商品编号
659958 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 无刻度,可更换刀身座 最大扭矩 200 cNm
商品编号:659958 200
读数可进行转换:cNm
测量技术:扭矩
触发值可调节性:预设
反馈:触发的
触发值设置:无分度尺(需要测试仪)
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
测量工具:机械式
相匹配的可更换刀杆:6
校准:O7
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。
对于所需要的扭矩,可以借助一台扭矩检测设备(编号 654300 − 654460)和一把 6 角螺丝起子 SW 5(不包括在交货范围内),实现无级调节。

技术说明
用于安装 6 mm 可更换刀身(编号 659920− 659928)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加