咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子带刻度 型号 2
商品编号
659950 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子带刻度 型号 2
商品编号:659950 2
读数可进行转换:cNm
扭力测量精度:±10
触发值可调节性:不可调
反馈:触发的
触发值设置:预设
触发原理:机械滑动离合器
连接形状:固定
测量工具:机械式
标准:DIN EN ISO 6789
测量技术:扭矩
刀杆长度:65
驱动型式:6 角螺丝起子

更多参数>>

应用
非常适用于可转位刀片的安装。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
技术成熟的 Kraftform 手柄,自 5NM 有配套枪型手柄。每把螺丝起子已经预先设定为与对应的螺钉尺寸配套的扭矩。
通过一个密封环使得握柄上的机械装置不会被误调。起子头规格和扭力大小印在握柄的末端。
在达到设定的扭矩值时,螺丝起子会释放,并且发出声音以及振动提示。此时,不能再继续拧紧螺钉。 为了也能够拧松紧固的螺钉,拧松扭矩是不受限制的。
规格尺寸 2 − 4,用于内六角螺钉。
规格尺寸 TX6 − TX20,用于 Torx® 牙型的螺钉。
规格尺寸 6IP − 20IP,用于 TorxPlus® 牙型的螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加