咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩螺丝起子套装,8 件套 带刻度,可更换刀身座,ESD 最大扭矩 50 cNm
商品编号
659919 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩螺丝起子套装,8 件套 带刻度,可更换刀身座,ESD 最大扭矩 50 cNm
商品编号:659919 50
读数可进行转换:cNm
扭力测量精度:±6
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械滑动离合器
连接形状:可更换的刀片
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:1.0
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

Content table use
扭力螺丝起子: 1 件
3 根一字头/十字头刀身(编号 669605): 2 / 00; 2.5 / 0; 3.5 / 1
2 根六角刀身(编号 669606): 1.5 / 2; 2.5 / 3
2 根刀身,用于 Torx® 螺栓(编号 669607): TX6 / TX7;TX8 / TX9

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。通过握柄末端的一个设置轮,来设定所需要的扭矩。锁止功能,防止被擅自改动。测微计方便读数,不易脏污。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加