咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子带刻度 最大扭矩 500 cNm
商品编号
659939 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子带刻度 最大扭矩 500 cNm
商品编号:659939 500
直径-浮点Ⅰ-mm:33.0
扭力测量精度:±3
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械滑动离合器
连接形状:钻套 1/4 英寸
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:5.0
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

功能
达到预设的数值后,螺丝起子触发器动作(可听见及可感觉信号),并且可以立即重新投入下一次使用。在左旋时,触发机构被锁止。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
成型加工的轻金属手柄。

技术说明
扭力螺丝刀,带过扭矩保护,适用于不同应用,从批量生产直到保养作业。配有锁止机构,以防止使用时扭矩发生偏移。锁止件采用六角形,可防止滚动。可按照千分尺刻度进行调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加