咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 TorqueVario,带有刻度 最大扭矩 200 cNm
商品编号
659930 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 TorqueVario,带有刻度 最大扭矩 200 cNm
商品编号:659930 200
直径-浮点Ⅰ-mm:30.0
测量技术:扭矩
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
系列:TorqueVario®-S
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:0.1
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录

更多参数>>

应用
通过预先设置的扭矩,实现受控的螺纹接合,配套使用 Wiha Torque 可更换刀身,编号 659932 − 659946。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
适用于规格尺寸 60-700 的调节工具:编号 659931,规格尺寸 1 和规格尺寸 1400:编号 659931,规格尺寸 2。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
扭力数值通过视窗中的刻度盘显示(40 − 50 分度值,取决于不同的扭力范围)。扭力可采用调节工具 Torque-Setter(包括在供货范围内)连续调节。扭力达到原先设定的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,无需等待,可以立即再次使用。

技术说明
精度 ±6%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加