咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 mm 可更换刀杆,带磁铁 带有 1/4 英寸的批头座 总长度 180 mm
商品编号
659925 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:6 mm 可更换刀杆,带磁铁 带有 1/4 英寸的批头座 总长度 180 mm
商品编号:659925 180
批头座:D 6.3 | F 6.3
总长度:180
使用长度:100
产品类别:一字套筒旋具头

更多参数>>

提示
其他可更换刀杆,参见编号 659921 − 659924。

适用于
扭矩螺丝刀,编号 659906(至产品目录 53)/ 659908(至产品目录 53)/ 659911 规格尺寸 80、250、500(至产品目录 48)/ 659912 规格尺寸 200、500 / 659918 / 659956 规格尺寸 200、500(至产品目录 55)/ 659957 规格尺寸 200、500(至产品目录 55)/ 659958 规格尺寸 200、500 和装配用螺丝起子系列,编号 625441 / 667532(至产品目录 53)/ 667551 / 667601 / 667615。

技术说明
刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加