咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘扭矩扳手 VDE
商品编号
659370 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘扭矩扳手 VDE
商品编号:659370 500
读数可进行转换:Nm
扭力测量精度:±6
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
系列:TorqueVario?
测量工具:机械式
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789
测量技术:扭矩

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。

Content table use
一字头刀身: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
十字头刀身: PH1 和 PH2
米字头刀身: PZ1 和 PZ2
Torx® 刀身: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
米字头/一字头(组合刃型螺丝起子): PZ/S1 和 PZ/S2(组合刃型)
扭矩螺丝刀: 1 件
校准工具 Torque-Setter: 1 件,编号 659931,规格尺寸 1
slimBits 批头转接头: 1 件

提示
6 mm 长的 slimBits 批头只能用于 slimVario® 批头支架和 slimTorque VDE 批头支架(VDE 扭矩系统)。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
扭力可采用调节工具 Torque-Setter(包括在供货范围内)连续调节。扭力达到原先设定的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,无需等待,可以立即再次使用。手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。配备 15 个薄型刀身 = 减小深处螺栓元件和弹簧元件的刀身直径和绝缘直径(绝缘直径 = 刀身直径)。
通过全方面认证的 TorqueVario®-S VDE 扭矩系统提供受控的螺丝拧紧,同时保证电气应用的安全性。工具套装包含符合人体工学的扭矩螺丝刀手柄(带集成数字刻度)、15 个 slimBits 批头、批头支架及调节工具。所有组件都方便整齐地收纳于高品质耐用袋子中。VDE 扭矩螺丝刀支持 0.8-5.0 Nm 的扭矩调节范围,覆盖广泛应用场景。触发扭矩时可清晰听见并明确感知到信号,从而确保过程可靠的扭矩机制,防止材料损坏和返工。扭矩工具拥有 +/-6% 的触发精度,符合 DIN EN ISO 6789 标准的要求。绝缘 ClicFix 批头支架通过机械刀身锁止机制保证稳妥固定 75 mm 长的 slimBits 批头。扭矩螺丝刀和 slimBits 批头均按照国际标准 IEC 60900 进行例行测试,能够在高达 1000 V AC 的带电部件区域内安全工作。
传统电工螺丝刀的刀身直径通常过大,无法触及深处的螺栓。但去除绝缘层是不允许的,且会危及自身安全。专为电气应用开发的 Wiha slimTECHNOLOGY 将保护绝缘层集成至刀身,使得刀身直径减小高达 33%。因此,即便位于深处的螺栓元件和弹簧元件也可通过细杆批头轻松触及。绝缘 slimBits 批头按照国际标准 IEC 60900 进行例行测试,能够在高达 1000 V AC 的带电部件区域内安全工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加