咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子“Torsiometer”,采用刻度显示 最大扭矩 300 cNm
商品编号
659200 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子“Torsiometer”,采用刻度显示 最大扭矩 300 cNm
商品编号:659200 300
读数可进行转换:cNm | lbfin
扭力测量精度:±4
触发值可调节性:不可调
反馈:显示
触发值设置:拖曳式指示器
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:钻套 1/4 英寸
系列:TORSIOMETER 760
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:10.0
校准:O3
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

应用
用于控制单个螺钉的拧紧以及控制测量。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
舒适的手柄带有扭力杆测量装置。
刻度尺带有用于右旋拧紧的牵引指示器。
尺寸单位: cNm,lbfin

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加