咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力螺丝起子 最大扭矩 600 cNm
商品编号
659005 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子式扭力螺丝起子 最大扭矩 600 cNm
商品编号:659005 600
读数可进行转换:Nm | cNm | lbfin | lbfft | ozfin
测量工具:电子
扭力测量精度:±4
测量技术:扭矩
标准:DIN EN ISO 6789
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
校准:O3
系列:TORSIOTRONIC
重量:682.0
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
触发原理:机械滑动离合器

更多参数>>

应用
扭矩控制;无论是单个螺纹接合,还是小批量生产,都可以实现受控的螺栓拧紧。

提示
配套的充电器和充电适配器可按需提供。辅助蓄电池,可通过编号 081574 规格尺寸 2600 或是规格尺寸 3500 选购。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
包含锂离子蓄电池 3.6 V / 2.6 Ah 型 18650(外置充电),软件 SENSOMASTER 4,Micro-USB 接 USB-A 电缆,批头座(六角扳手 D 6.3;1/4 英寸)。配有塑料箱。

技术说明
集成的批头棘轮,80 齿,工作角度仅为 4.5°。由此可在难以触及的螺栓连接中进行精细分级作业。
在达到目标扭矩时,带有球形机构的机械装置脱扣,发出声音并可以感知。触发后,滑过的机械装置防止意外超过设置的拧紧力矩并过度拧紧螺栓。
符合人体工程学的球形手柄能够实现无疲劳作业。握柄末端内置 1/4 英寸的驱动四方头。耐受油、脂、燃料和制动液。
  • 三种操作模式以及光学、声音和触感停止信号。
  • 存储容量:最多 2500 个测量值。
  • 通过一体式 Micro USB 接口可在终端设备上读取并记录测量数据。
  • 清晰省电的 OLED 彩色显示屏。

尺寸单位:cNm、Nm、lbfft、lbfin、ozf·in

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加