咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微小扭矩检测与作业装置,带显示刻度 最大扭矩 3 cNm
商品编号
658800 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微小扭矩检测与作业装置,带显示刻度 最大扭矩 3 cNm
商品编号:658800 3
直径-整型Ⅰ-mm:43
标准:DIN EN ISO 6789
分度值:1 刻度 =:0.5
触发值可调节性:不可调
反馈:显示
触发值设置:拖曳式指示器
连接形状:3 爪夹头
系列:SGK
测量工具:机械式
校准:O3
夹紧范围_范围结束:6.5
夹紧范围_范围起始:1.0

更多参数>>

应用
用于测量极小扭力(转动摩擦力)或用于检验螺钉的紧固与否。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
用于微小扭矩的精密测量装置。易于读数的刻度,顶部带有拖曳式指针,同时在外壳侧面也额外有刻度。带有钢铁材质的三爪卡盘。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加