商品详情
- 商品名称:环形插套工具 扳手开口度类型 1-17 mm
- 商品编号:657900 1-17
- 宽度 B:27.0
- 插套柄:9×12
- 高度 H:13.0
- 可转换棘齿:否
- 扳手开口度:17
- 内径规 S:17.5
- 需要净尺寸修正:否
- 带棘轮功能的工具:否
- 刀具,可以更换:插入式扳手头
- 系列:732/10
- 产品类别:环形插套工具
更多参数>>
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
提示
请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸修正!
Operation data
图纸和公式图例:
L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
适用于
带有四方插口的扭力扳手。
技术说明
模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。